Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feuerlöschdecke EN1869 1600x1800mm Glasgewebe JUTEC weiß/Frotteeart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-4000382101
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT5030FL
EAN/GTIN:
     4030971001672
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

mit zwei grauen Grifftaschen · verpackt in rotem Beutel mit Halbmond-Symbol · Schnittkanten gesäumt Feuerlöschdecke nach DIN EN 1869: für Fettbrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasgewebe, beidseitig silikonisiert
Breite:
1600 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1800 mm
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: 4030971001672, Decken, EN1869, HITZESCHUTZ, JT5030FL, Jutec, Schutzdecken, Schutzmatten
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 40,41*
€ 47,52*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 41,13*
€ 48,38*
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 41,19*
€ 49,90*
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 43,25*
€ 52,57*
€ 6,95*
ab € 49,79*
€ 60,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feuerlöschdecke 1800 x 1200 mm, beidseitig silikonisiert, bis 500°C
Jutec Hitzeschutz
JT5036FL
ab € 45,12*
Ähnlich
Artikelabbildung - Feuerlöschdecke
Jutec Hitzeschutz
JT5020FL
ab € 22,06*
Ähnlich
Produktbild
Jutec Hitzeschutz
JT5000LB
ab € 21,55*
Ähnlich
Flammschutzpaste 1 kg, fest, formbar, bis 3000°C
Jutec Hitzeschutz
J2101000
ab € 20,26*
Ähnlich
Flammschutzpaste 1 kg, weich, streichbar, bis 3000°C
Jutec Hitzeschutz
N1101000
ab € 18,20*
Ähnlich
PVC-Tasche 370 x 240 x 500 mm für Löschdecke
Jutec Hitzeschutz
JT5000PVCT
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG