|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 824W-4000355701 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448551928 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen Flächen, mit guter fettlösender, desinfizierender Wirkung und angenehm frischem Duft · Dosierung/Anwendung: ca. 50-100 ml je 8 Liter Wasser im Eimer anmischen, bei hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken mit einem Schwamm pur auftragen und einwirken lassen, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 5-l-Kanister | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 5 l | Versandart: | paketdienstfähig |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Grund-Reiniger, Grundreiniger, Grundreinigungsmittel, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger 5 l, 4015448551928, ALLZWECKREIN., Allzweckreiniger - Citro -, Citro, Intensivreiniger, NOW, REINIGER |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 4,80* | € 6,23* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 5,09* | € 6,61* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 5,19* | € 6,74* |  |  |  | Lager 824 | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 5,72* | € 7,06* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 6,72* | € 8,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 824 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 1,144* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 824 |  | Versand: Lager 824 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 1,50* | € 4,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 1,50* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|