Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Datensicherungstresor FORMAT Office Data Star 600 1 Stunde Feuersicherheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     824W-3911291416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

nach NT Fire 017 für Datenträger · Einbruchschutz nach prEN 14450 Klasse S 2 · serienmäßig mit Elektronikschloss LG 39 E · Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen Einbruchwerkzeugen geschützt · Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere · dreiseitige Verriegelung durch massive Schliessbolzen (Ø 20 mm) · durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser · graphitgrau
Weitere Informationen:
Außenbreite:
930 mm
Außenhöhe:
1750 mm
Außentiefe:
630 mm
Fachböden:
4 St.
Gewicht:
534 kg
Innenbreite:
810 mm
Innenhöhe:
1630 mm
Innentiefe:
460 mm
max. Ordnerkapazität:
42 St.
Modell:
600
Volumen:
607 l
Versandart:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Datensicherungstreso, Datensicherungstresor Office Data Star, Office Data Star 600, Sicherheitsschränke, Tresore, Tresorschränke, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.180,48*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.541,21*
€ 5.404,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.406,45*
€ 5.243,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.293,46*
€ 5.109,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.180,48*
€ 4.974,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG