|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 824W-3325032098 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment, zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · (Auf Wunsch auch Ausführung TS 93 G lieferbar = für Türblattmontage auf der Bandgegenseite / Sturzmontage auf der Bandseite) Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß (RAL 9016) | Flügelbreite: | max. 1250 mm | Größe: | EN 2 - 5 | Höhe: | 60 mm | Länge: | 275 mm | Tiefe: | 53 mm | Versandart: | paketdienstfähig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |