Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Griffrohr Griffrohrlänge 1500mm max. Türbreite 1600mm Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-3324024230
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 7100 4205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B 7100 4205
BKS
Griffrohr
Stangengriff Edelsta
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für schwere Fluchttüren nach EN 1125 · zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant · Zulassung nach DIN EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern · mit Hochhaltefeder zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel · geeignet für schwere Türen bis 300 kg · DIN rechts und links verwendbar · mit Montagezubehör · zur Montage mit BKS-Kurzschildern (PZ 72 mm) oder BKS RR-Langschildern (PZ 92 mm) vorgesehen · das Griffrohr muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Ausführung:
Griffrohr
max. Türbreite:
1600 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 824
k.A.
Frei Haus
ab € 116,552*
€ 131,765*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 116,552*
€ 131,77*
21 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 131,76*
€ 142,24*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 135,1967*
€ 143,511*
11 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 135,1967*
€ 146,051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,765*
€ 156,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,785*
€ 150,874
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,232*
€ 146,646
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,552*
€ 138,697
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-78430-24-0-1
ab € 17,79*
Zubehör
BKS
B-78430-25-0-1
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG