Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Griffrohr Griffrohrlänge 960mm max. Türbreite 1060mm Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-3324024228
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 7100 4213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für schwere Fluchttüren nach EN 1125 · zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant · Zulassung nach DIN EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern · mit Hochhaltefeder zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel · geeignet für schwere Türen bis 300 kg · DIN rechts und links verwendbar · mit Montagezubehör · zur Montage mit BKS-Kurzschildern (PZ 72 mm) oder BKS RR-Langschildern (PZ 92 mm) vorgesehen · das Griffrohr muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Länge:
960 mm
Ausführung:
Griffrohr
max. Türbreite:
1060 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, bks stangengriff, B 7100 4213, BKS, Griffrohr, Stangengriff Edelsta
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 94,875*
€ 107,818*
21 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 106,28*
€ 113,62*
10 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 110,31*
€ 117,66*
15 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 109,95*
€ 122,83*
16 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 113,64*
€ 126,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,818*
€ 128,303
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,313*
€ 121,752
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,906*
€ 118,888
pro Stück
ab 12 Stück
€ 94,875*
€ 112,901
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-78430-24-0-1
ab € 19,12*
Zubehör
BKS
B-78430-25-0-1
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG