Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Türdrücker 1005 Lochteil Vierkant 8mm Aluminium F1 naturfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-3311102067
Hersteller:
     Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 10 1005 00003 0105
EAN/GTIN:
     4015354085050
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Türdrückerlochteil
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Material:
Aluminium
Vierkant:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker fsb, drückerlochteil, türdrücker 8mm, 0 10 1005 00003 0105, 1005, 4015354085050, Drücker-Lochteile, FSB, Lochteil FSB 1005, Türdrückerlochteil, Türdrückerlochteile
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 11,5852*
€ 14,0552*
15 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 14,11*
10 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 11,5852*
€ 14,2249*
15 Tage
k.A.
€ 10,50*
ab € 10,49*
€ 14,56*
Lager 824
k.A.
€ 10,50*
ab € 10,485*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,888*
€ 14,147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,106*
€ 13,216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,485*
€ 12,477
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 17 1731 01801 6204
ab € 16,16*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 17 1731 01801 0105
ab € 9,24*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1402 00054 0105
ab € 24,41*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1402 00054 6204
ab € 43,73*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1402 00002 0105
ab € 11,48*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1402 00002 6204
ab € 21,50*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1402 00010 0105
ab € 10,315*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1402 00010 6204
ab € 18,78*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1415 00054 0105
ab € 24,41*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1415 00054 6204
ab € 42,36*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1415 00002 0105
ab € 11,48*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1415 00002 6204
ab € 20,85*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1415 00010 0105
ab € 11,44*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1415 00010 6204
ab € 20,85*
Zubehör
Franz Schneider Brakel
0 14 1407 00054 0105
ab € 25,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG