Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Mantelhaken Ausladung 70mm Höhe 45mm Aluminium F1 Einfachhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantelhaken Ausladung 70mm Höhe 45mm Aluminium F1 Einfachhaken
Mantelhaken Ausladung 70mm Höhe 45mm Aluminium F1 Einfachhaken
Artikel-Nr.:
     824W-3000283256
Hersteller:
     HSI
Herst.-Nr.:
     516310
EAN/GTIN:
     4001221516314
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Aluminium · 4 Befestigungslöcher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfachhaken
Ausladung:
70 mm
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Höhe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken hsi, 4001221516314, 516310, MANTELHAKEN SIL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 4,24*
5 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 4,41*
Lager 824
k.A.
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,939*
€ 4,775*
4 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,383*
€ 4,789*
3 Tage
k.A.
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 37,40*
€ 43,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,775*
€ 5,682
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,384*
€ 5,217
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,12*
€ 4,903
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,939*
€ 4,687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG