Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kabeldurchführung 73747 Durchmesser 60mm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-3000271375
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     073747
EAN/GTIN:
     4023149737473
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung
Schreibtisch Kabeldurchlass
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Kunststoff · 3 verschiedene Öffnungen durch Drehen der Deckplatte für das Verlegen von Telefon-, Strom-, Licht- und Computerkabeln · kein Kabelgewirr auf dem Schreibtisch · Durchmesser 60 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Modellbezeichnung:
073747
Ø:
60 mm
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: hettich kabeldurchführung, 073747, 4023149737473, 73747, Abdeckungen, Abdeckungen für Kabelausschnitte, Hettich, Kabelausschnitte, Kabeldurchführungen, KABELDURCHLASS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 1,9613*
€ 2,6772*
8 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 2,14*
€ 2,88*
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,02*
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6772*
€ 3,18587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1362*
€ 2,54208
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0303*
€ 2,41606
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,9613*
€ 2,33395
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG