Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Verpackungsklebeband Länge 66m Breite 50mm braun PP-Folie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
824W-3000265544
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4042448029232
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Klebeband
Packband
Packklebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
das Klebeband besteht aus einer transparenten, hochreißfesten PP-Folie, einseitig mit einem Naturkautschuk-/Lösungsmittelkleber beschichtet · durch die spezielle Formulierung der Folie sowie des Klebers und der Rückenseitenbehandlung ist das Band leise abrollend · einsetzbar als Universalklebeband zum schnellen und rationellen Verpacken · weitgehend temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
braun
Länge:
66 m
Material:
PP
Versandart:
paketdienstfähig
... >
Packhilfsmittel
>
Verpackungsbänder
>
Verpackungsband PP tesa® 4024
Weitere Suchbegriffe:
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Polypropylen-Packband
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Sanitär-Silicon
,
Sanitär-Silikon
,
Sanitärsilicon
,
Sanitärsilikon
,
Verpackungsklebeband
,
klebeband 50mmx66m braun
,
klebeband braun
,
klebeband 66m
,
4042448029232
,
PP-VERP-BAND BR
,
Verpackungsband
,
Verpackungsband PP tesa® 4024
,
Verpackungsbänder
Angebote
(8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 686
6 Tage
k.A.
36
pro Rolle
€ 9,50*
ab € 1,10*
€ 1,58*
Lager 824
8 Tage
k.A.
36
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,55*
€ 1,92*
Lager 106
5 Tage
k.A.
36
pro Rolle
€ 6,95*
–
€ 2,67*
Lager 106
5 Tage
k.A.
36
pro Rolle
€ 6,95*
–
€ 2,98*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 3,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück (
entspricht € 69,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 824
Versand:
Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 824
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PP-Klebeband TESA 4024, 32 my, braun, Acrylat, leise, 50 mm breit, Rll. 66 lfm
BDF Beiersdorf
4024
ab € 39,60*
Ähnlich
Verpackungsklebeband PVC braun 66 m : 50 mm Achtung
Hart PVC
ab € 2,04*
Ähnlich
Verpackungsklebeband PVC transparent 66 m : 50 mm Achtung
Hart-PVC-Folie
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG