|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 824W-3000265541 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten, transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist · zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen · leise abrollend Weitere Informationen:  |  | Breite: | 50 mm | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Material: | Hart-PVC-Folie | Versandart: | paketdienstfähig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent, packband transparent, packband 66m, Verpackungsband, Verpackungsbänder, VERPACKUNGSKLEBEBAND, Verpackungsklebebänder PVC |
|  |  |
| |