Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Fensterdichtung tesamoll 5463 B. 9mm H. 4mm braun Profil-Gummidichtung Länge 6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-3000265161
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05463-00121-00
EAN/GTIN:
     4042448102300
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Profil-Gummidichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · für Spalten von 1 - 3,5 mm · witterungs-, UV- und Ozonbeständig · abwischbar · selbstklebend · 6 m Rolle auf SB-Karte · Haltbarkeit 4 - 8 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
9 mm
Höhe:
4 mm
Rollenlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, tesa fensterdichtungen, fensterdichtung, 05463-00121-00, 4042448102300, Fensterdichtungen, tesa, TESA-DAUERD 546, Tesamoll, tesamoll 5463
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,45*
ab € 4,32*
€ 5,56*
10 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 5,11*
€ 7,01*
10
€ 4,90*
€ 7,92*
1
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 8,25*
Lager 824
k.A.
1
€ 10,50*
ab € 8,514*
€ 11,039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,039*
€ 13,136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,861*
€ 11,735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,514*
€ 10,132
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 1,419* pro Meter)
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58057-00014
ab € 3,31*
Ähnlich
tesa
04322-00009-00
ab € 5,27*
Ähnlich
tesa
ab € 2,57*
Ähnlich
tesa
56625-00000-00
ab € 2,81*
Ähnlich
tesa
05390-00101-00
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG