|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 824W-3000264580 Herst.-Nr.: 2841810 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
der geruchsarme Fugen-Dichtstoff für Anschlussfugen zwischen Metall-, Holz- oder Kunststoffrahmen und mineralischen Baustoffen · haftstark auf besandeter Dachpappe, Hart-PVC, Polyester und Plexiglas · Eigenschaften: · UV- und witterungsbeständig, weichelastisch · chemisch neutral und korrosionsfrei Technische Daten: Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +150 °C Lagerfähigkeit: mind. 18 Monate kühl, trocken, originalverschlossen Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Gebinde: | Kartusche | Inhalt: | 310 ml | Modellbezeichnung: | 2841810 | Versandart: | paketdienstfähig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2841810, Bausilikon, Brandschutzsilikon, Dach-/Wandsilikon, DICHTSTOFF, ELCH, ELCH F173, ELCH F173 Dach- und Wand-Silikon, FUGENDICHT DW T, Hochtemperatursilikon, Natursteinsilikon, Sanitär-Silikone, SILIKON |
|  |  |
| |