Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Fenstergriffsicherung 3407 H. 73mm B. 55mm Alu F1 f. Fenstergriffe m. 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     824W-3000261143
Hersteller:
     Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 34 3407 02185 0105
EAN/GTIN:
     4015354199467
Suchbegriffe:
Fenster Griffsicherung
Fenstergriff
Fenstergriff Sicherung
Fenstergriffsicherung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

erschwert und verzögert Einbruchversuche · nur passend für Fenstergriffe mit Nocken-Ø 10 mm · Abmessung: 73 x 55 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Nocken-Ø:
10 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: fenstergriffsicherung fsb, fenster griffsicherung, 0 34 3407 02185 0105, 3407, 4015354199467, Fenstergriffsicherungen, FSB, GRIFFSICHERUNG
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 23,97*
€ 29,26*
14 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 24,66*
€ 30,01*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 27,7132*
€ 30,491*
16 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 25,31*
€ 30,69*
Lager 824
k.A.
€ 10,50*
ab € 25,784*
€ 31,241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,241*
€ 37,177
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,983*
€ 34,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,586*
€ 32,827
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,784*
€ 30,683
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Schneider Brakel
03410760809 0105
ab € 18,50*
Ähnlich
Franz Schneider Brakel
341000000000000
ab € 18,68*
Ähnlich
Franz Schneider Brakel
341000000000000
ab € 20,72*
Ähnlich
Franz Schneider Brakel
341000000000000
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG