Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Oberlichtschnäpper Länge 60mm Breite 45mm mit Einschraubkloben verzinkt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     824W-3000259241
Hersteller:
     Strenger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016415033690
Suchbegriffe:
4016415033690
Bodenlukenschnäpper
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

mit Druckgussfalle · verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Einschraubkloben
Breite:
45 mm
Länge:
60 mm
Versandart:
paketdienstfähig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 100,12*
€ 111,49*
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 98,50*
€ 118,00*
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 126,30*
€ 140,20*
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 118,00*
€ 140,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 109,30*
€ 130,07
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 103,20*
€ 122,81
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 98,50*
€ 117,22
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 9,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG