Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Türriegel gerade Form Breite 52mm Länge 140mm gelb verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türriegel gerade Form Breite 52mm Länge 140mm gelb verzinkt
Türriegel gerade Form Breite 52mm Länge 140mm gelb verzinkt
Türriegel gerade Form Breite 52mm Länge 140mm gelb verzinkt
Türriegel gerade Form Breite 52mm Länge 140mm gelb verzinkt
Artikel-Nr.:
     824W-3000258192
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     0031401.400
EAN/GTIN:
     4016415000920
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Breite:
52 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: 0031401.400, 4016415000920, SCHLOSS-TUERRIE, Strenger, Türriegel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,15*
Lager 824
k.A.
10
pro Stück
€ 10,50*
ab € 1,888*
€ 2,39*
5 Tage
k.A.
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 22,15*
7 Tage
k.A.
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 17,81*
€ 22,15*
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,844
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,182*
€ 2,597
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,006*
€ 2,387
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,888*
€ 2,247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG