Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sparrenpfettenanker ETA 07/0137 Typ SPF210 links H.250mm B.34,5mm S.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-3000257427
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SPF210L
EAN/GTIN:
     5701953004040
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

können in Dachkonstruktionen verwendet werden, die unterseitig verkleidet werden · dienen zur Lagesicherung von Pfetten auf Trägern · Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Richtung:
links
Modellbezeichnung:
SPF210 links
Schenkellänge:
210 mm
Schenkelbreite:
34,5 mm
Stärke:
2,0 mm
Material:
Stahl feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sparren-pfettenanker, 5701953004040, ETA 07/0137 Typ SPF210 links, Holzverbinder, Simpson Strong Tie, SPARRENPF.ANKER, SPF210L
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 824
k.A.
100
€ 4,50*
ab € 0,477*
€ 0,622*
4 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,79*
3 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 0,79*
4 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 0,82*
1 Tag
k.A.
1
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 0,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,622*
€ 0,74
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,563*
€ 0,67
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 0,524*
€ 0,624
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 0,477*
€ 0,568
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00477* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG