Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Muschelgriff 81201 B.90mm H.200mm Stahl verzinkt mit versenkten Schraublöchern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-3000255899
Hersteller:
     Heinrich Betz & Söhne
Herst.-Nr.:
     81201
EAN/GTIN:
     4001425812014
Suchbegriffe:
Muschelgriffe
muschelgriffe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

90 mm x 200 mm · mit versenkten Schraublöchern für vorlaufende Schiebetüren
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Länge:
200 mm
Oberfläche:
verzinkt
Modell:
81201
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 4001425812014, 81201, Heinrich Betz & Söhne, Muschelgriff, MUSCHELGRIFF ZU, Schiebetürgriffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 7,295*
€ 7,944*
15 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 7,97*
15 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 8,05*
13 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 7,333*
€ 8,121*
Lager 824
k.A.
€ 10,50*
ab € 6,927*
€ 8,467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,467*
€ 10,076
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,063*
€ 9,595
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,34*
€ 8,735
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,927*
€ 8,243
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG