Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Schlosskasten 140P-40ZW DIN re.B.40mm H.173mm T.94mm blank Funktion E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     824W-3000251290
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14449
EAN/GTIN:
     4020772014445
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
schlosskasten 60 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

mit verzinktem Antipanikschloss (142P) · blank · Falle nicht umdrehbar · vorgerichtet für Profilzylinder · Dornmaß 60 mm · Vierkant 9 mm · Entfernung 72 mm · Funktion E (mit Wechsel) · einteilige Nuss Maß A=40mm Maß B=94,5mm Maß C=173mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Vierkant:
9 mm
Dornmaß:
60 mm
Entfernung:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: 140P-40ZW DIN re., 14449, 4020772014445, AMF, SCHLOSSKASTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 128,16*
€ 140,45*
2 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 132,72*
€ 140,45*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 128,96*
€ 141,33*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 125,602*
€ 144,957*
Lager 824
k.A.
Frei Haus
ab € 126,87*
€ 147,915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,915*
€ 176,019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,199*
€ 166,837
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,279*
€ 160,982
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,87*
€ 150,975
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG