Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Schweißkabel 16mm2 L.5m 200A kl.Stecker 9mm Dorn Ku.-ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     824W-1000152540
Hersteller:
     Jas - Jan Segenwitz
Herst.-Nr.:
     1501351625
EAN/GTIN:
     4260060250012
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Schweissleitung
Schweißkabel
Schweißkabel konfektioniert
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Belastbarkeit:
200 A
Kabel-Ø:
16 mm²
Kabellänge:
5 m
Stecker:
KS 25
Weitere Suchbegriffe: schweißleitung 16mm², schweißkabel 5m lang, 1501351625, 4260060250012, KABEL, SCHWEISSEN
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 23,52*
1 Tag
k.A.
€ 6,95*
ab € 20,91*
€ 23,86*
3 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 21,09*
€ 24,07*
5 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 19,34*
€ 24,07*
Lager 824
k.A.
€ 10,50*
ab € 21,06*
€ 26,806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,806*
€ 31,899
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,268*
€ 28,879
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,518*
€ 26,796
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,06*
€ 25,061
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jas - Jan Segenwitz
1501352550
ab € 28,57*
Ähnlich
k.A.
4271814308
ab € 27,93*
Ähnlich
k.A.
4271814311
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG