Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schweißspiegel 1mm-Stahl f.Art.Nr.152530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     824W-1000152535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260060253136
Suchbegriffe:
Handschweißspiegel
Magnet Schweiß Spiegel
Magnetschweißspiegel
Schweißspiegel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Breite:
70 mm
Höhe:
1.0 mm
Länge:
80 mm
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: 4260060253136, ERSATZSPIEGEL, SCHWEISSEN, SPIEGEL
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 824
k.A.
10
€ 4,50*
ab € 1,33*
€ 1,65*
6 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
€ 1,67*
10
€ 4,75*
€ 1,79*
10
€ 4,90*
€ 1,97*
5 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 0,266* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG