Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bistroschürze dunkelblau Gr. Ln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bistroschürze dunkelblau Gr. Ln
Bistroschürze dunkelblau Gr. Ln
Bistroschürze dunkelblau Gr. Ln
Artikel-Nr.:
     824J-1783-400-10-LN
Hersteller:
     Bierbaum Proenen
Herst.-Nr.:
     1783-400-10-Ln
EAN/GTIN:
     4010365896084
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
BP Bistroschürze dunkelblau Gr. Ln, Größe Mn ca. Breite 100 x Länge 75 cmGröße Ml ca. Breite 100 x Länge 90 cmGröße Ln ca. Breite 125 x Länge 75 cmGröße Ll ca. Breite 125 x Länge 90 cm alles in blau 215g/m² klassisches Mischgewebe 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: 1783-400-10-LN, 4010365896084, Bistroschürze dunkelblau Gr. Ln, BP Bierbaum-Proenen GmbH & Co.KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,61667*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG