Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Damenbluse 1/2 Arm schwarz Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenbluse 1/2 Arm schwarz Gr. 40
Damenbluse 1/2 Arm schwarz Gr. 40
Damenbluse 1/2 Arm schwarz Gr. 40
Artikel-Nr.:
     824J-1562-682-32-40
Hersteller:
     BP
Herst.-Nr.:
     1562-682-32-40
EAN/GTIN:
     4010365899559
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
BP® Damenbluse 1/2 Arm in schwarz Grösse: 40
1/2 Arm, Hemdblusenkragen, Knopfleiste, Abnäher in Vorder- und Rückenteil
Gewebedetails: Mischgewebe mit Stretchanteil 48% Polyester / 47% Baumwolle / 5% Elastolefin 125g/m²
Merkmale: / Superelastisch: 20% Dehnfähigkeit, erstklassiger Tragekomfort
Markenenverweis: Stretch
Weitere Suchbegriffe: bluse schwarz, bluse, bp bluse, 1562-682-32-40, 4010365899559, Damenbluse 1/2 Arm schwarz Gr. 40, BP Bierbaum-Proenen GmbH & Co.KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG