Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Diamant-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RD 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild statisch
Produktbild statisch
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     824-2609256972
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256972
EAN/GTIN:
     3165140546751
Suchbegriffe:
Diamantsegmentsägeblatt
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt bosch
Diamant-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RD 85 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
74
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029980
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,123 cdm
Länge:
185 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
7 mm
Durchmesser [mm]:
85
Produkttext, ZB grün:
<b>ACZ 85 RD</b> ; <b>gekröpft</b> ; Diamant-RIFF Segmentsägeblatt
Spezifikation:
85 mm
Werkstoff:
Diamant
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswerkzeuge, Fräsen und Raspeln, RIFF Segmentsägeblatt, Diamant-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG