Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste 50 mm, effz. Einsatz d. hohe Besatzdichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild dynamisch
Produktbild dynamisch
Artikel-Nr.:
     824-2608622618
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622618
EAN/GTIN:
     3165140155281
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Rundbürste
Scheibenbürste
Schleifbürste
Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste 50 mm, Scheibenbürste, Geeignet für leichte bis mittelschwere Bürstenanwendungen, sowie für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten (bei rostfreiem Stahl), beispielsweise für das Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entschlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen, Effizienter Einsatz durch hohe Besatzdichte
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Durchmesser:
50
Sparte:
74
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96035000
Bruttogewicht:
0,107 kg
Nettogewicht:
0,107 kg
Volumen:
0,444 cdm
Länge:
105 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Produkttext, ZB grau:
Scheibenbürste ; <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Bürstenanwendu ; Effizienter Einsatz durch hohe Besatzdichte
Scheibendurchmesser mm:
50
Spezifikation:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste bosch, Trennen, Schruppen und Bürsten, Bosch-Schleifbürste, Zubehöre für die Bosch-Schleifbürste, Bürsten gewellt 0,2 mm V4A, Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 10,90*
€ 10,93*
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 11,59*
6 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 12,14*
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 11,01*
€ 12,18*
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 10,25*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEB-Scheibenb., Nylon, D100, fein - Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste 100 mm
Bosch
2608622639
ab € 7,59*
Ähnlich
GEB-Scheibenb., Nylon, D100, grob - Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste 100 mm, fein/180
Bosch
2608622638
ab € 7,59*
Ähnlich
GEB-Scheibenb., Nylon, D75, fein - Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste 75 mm
Bosch
2608622624
ab € 6,05*
Ähnlich
GEB-Scheibenb., Nylon, D75, grob - Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste 75 mm
Bosch
2608622623
ab € 6,05*
Ähnlich
GEB-Scheibenb.gew.,D100d Mess.0,3 - Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste 100 mm
Bosch
2608622643
ab € 7,59*
Ähnlich
GEB-Scheibenb.gew.,D75, Messing 0,3 - Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste 75 mm
Bosch
2608622622
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG