Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Polierfilz hart, 93 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild statisch
Produktbild statisch
Artikel-Nr.:
     824-2608613016
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608613016
EAN/GTIN:
     3165140070843
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
filzscheibe bosch
Polierfilz hart, 93 mm, Polierfilz, Geeignet für das Vorpolieren von stark verschmutzten oder verkratzten Oberflächen ? unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
Weitere Informationen:
Sparte:
74
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
59111000
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,124 cdm
Länge:
118 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
10 mm
Blattabmessung mm:
93
Härtegrad:
hart
Produkttext, ZB grau:
Polierfilz ; Geeignet für das Vorpolieren von stark verschmutzten oder ve
Spezifikation:
hart, 93 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifen und Polieren, Dreieckschleifer, Polierzubehör für Dreieckschleifer, Polierfilz für Dreieckschleifer, Zubehör für Multi-Cutter, Multifunktionswerkzeuge
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 824
k.A.
1
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 2,84*
€ 3,49*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 2,63*
€ 4,00*
11 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 10,90*
€ 4,17*
6 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 4,49*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 4,68*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3,49*
€ 4,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI + 36-tlg. Zubehör
Bosch
0601858001
ab € 221,63*
Sonstiges
Produktbild statisch
Bosch
0601858001
ab € 180,56*
Sonstiges
Produktbild statisch
Bosch
0601858001
ab € 109,13*
Sonstiges
Produktbild dynamisch
Bosch
0601294703
ab € 154,58*
Sonstiges
Produktbild dynamisch
Bosch
0601294703
ab € 138,48*
Sonstiges
Produktbild dynamisch
Bosch
0601230000
ab € 126,32*
Sonstiges
Produktbild dynamisch
Bosch
0601230000
ab € 196,44*
Sonstiges
Produktabbildung
Bosch
0601230502
ab € 212,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG