Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Zirkonkorund 125 mm, 22 mm, 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild statisch
Produktbild statisch
Artikel-Nr.:
     824-2608606736
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606736
EAN/GTIN:
     3165140180016
Suchbegriffe:
Bosch Elektro-Winkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Zirkonkorund 125 mm, 22 mm, 120
Weitere Informationen:
Kornart:
Zirkonkorund
Korngröße:
120
Scheibendurchmesser:
125
Durchmesser der Scheibe:
125
Anwendung:
schleifen
Diamantscheibe:
false
Sparte:
74
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68053000
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,038 cdm
Länge:
140 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
2 mm
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Körnung:
120
Scheibendurchmesser mm:
125
Spezifikation:
125 mm, 22 mm, 120
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Metall-Winkelschleifblatt, Schleiffiberscheiben, Winkelschleifblatt, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, elektro-winkelschleifer bosch, exzenter-schleifscheibe 125, Schleifen und Polieren, Schleifmittel für Winkelschleifer, Fiberschleifscheiben für Winkelschleifer, Zirkonko, Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Zirkonkor, Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Fiberschleifscheiben für Winkelschleifer, Fiberschleifscheiben, Best for Metal - EN 13743
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG