Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Korund 125 mm, 22 mm, 100
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 824
Artikel-Nr.:
824-2608605478
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608605478
EAN/GTIN:
3165140162982
Suchbegriffe:
Bosch Elektro-Winkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Korund 125 mm, 22 mm, 100
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Korngröße:
100
Scheibendurchmesser:
125
Durchmesser der Scheibe:
125
Anwendung:
schleifen
Diamantscheibe:
false
Sparte:
74
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
68053000
Bruttogewicht:
0,020 kg
Nettogewicht:
0,020 kg
Volumen:
0,031 cdm
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
2 mm
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Körnung:
100
Scheibendurchmesser mm:
125
Spezifikation:
125 mm, 22 mm, 100
... >
Schleifen und Polieren
>
Schleifmittel für Winkelschleifer
>
Fiberschleifscheiben für Winkelschleifer, Korund
... >
Winkelschleifer und Bohrmaschinen
>
Fiberschleifscheiben für Winkelschleifer
>
Fiberschleifscheiben, Expert for Metal - EN 13743
Weitere Suchbegriffe:
Exzenterschleifscheibe
,
Fiber Scheibe
,
Fiber-Schleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheiben
,
Holz-Winkelschleifblatt
,
Lack-Winkelschleifblatt
,
Metall-Winkelschleifblatt
,
Schleiffiberscheiben
,
Stein-Winkelschleifblatt
,
Winkelschleifblatt
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
elektro-winkelschleifer bosch
,
exzenter-schleifscheibe 125
,
fiberscheibe korn 100
,
Schleifen und Polieren
,
Schleifmittel für Winkelschleifer
,
Fiberschleifscheiben für Winkelschleifer, Korund
,
Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Korund
,
Winkelschleifer und Bohrmaschinen
,
Fiberschleifscheiben für Winkelschleifer
,
Fiberschleifscheiben, Expert for Metal - EN 13743
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
11 Tage
k.A.
€ 10,90*
–
€ 0,37*
Lager 1082
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,43*
Lager 824
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 0,35*
€ 0,43*
Lager 214
6 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 824
Versand:
Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 824
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1 Fiberschleifs. B.f.Metal/ 230mm, - Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Zirkonkorund 230 mm, 22 mm, 24
Bosch
2608606746
ab € 1,92*
Ähnlich
1 Fiberschleifs. B.f.Metal/ 230mm, - Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Zirkonkorund 230 mm, 22 mm, 36
Bosch
2608607257
ab € 1,85*
Ähnlich
1 Fiberschleifs. B.f.Metal/ 230mm, - Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Zirkonkorund 230 mm, 22 mm, 60
Bosch
2608606748
ab € 1,71*
Ähnlich
1 Fiberschleifs. B.f.Metal/ 230mm, - Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Zirkonkorund 230 mm, 22 mm, 80
Bosch
2608606749
ab € 1,35*
Ähnlich
1 Fiberschleifs. E.f.Metal/ 125mm, - Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Korund 125 mm, 22 mm, 120
Bosch
2608605479
ab € 0,35*
Ähnlich
1 Fiberschleifs. E.f.Metal/ 125mm, - Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Korund 125 mm, 22 mm, 24
Bosch
2608605474
ab € 0,51*
Ähnlich
1 Fiberschleifs. E.f.Metal/ 125mm, - Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Korund 125 mm, 22 mm, 36
Bosch
2608607250
ab € 0,48*
Ähnlich
1 Fiberschleifs. E.f.Metal/ 125mm, - Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Korund 125 mm, 22 mm, 60
Bosch
2608605476
ab € 0,36*
Ähnlich
1 Fiberschleifs. E.f.Metal/ 125mm, - Fiberschleifscheibe für Winkelschleifer, Korund 125 mm, 22 mm, 80
Bosch
2608605477
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG