Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

D-Kopf Streifennagel SN34DK 65RG 2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild statisch
Produktbild statisch
Artikel-Nr.:
     824-2608200020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200020
EAN/GTIN:
     3165140563499
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
D-Kopf Streifennagel SN34DK 65RG 2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt, verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
295 ; 295 mm
Sparte:
74
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73170080
Bruttogewicht:
9,960 kg
Nettogewicht:
9,960 kg
Volumen:
7,523 cdm
Breite:
170 mm
Höhe:
150 mm
Kopfdurchmesser:
7 (D-Form)
Länge (L) mm:
65
Produkttext, ZB grau:
verzinkt
Schaftdurchmesser (D) mm:
2,8
Spezifikation:
2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt
Typ:
SN34DK 65RG
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör, Verbinden, Nägel für Bosch-Druckluftnagler, D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - gerillte Ausfüh, D-Kopf Streifennagel SN34DK 65RG
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 61,05*
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 54,31*
€ 62,13*
€ 5,95*
ab € 53,65*
€ 62,28*
7 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 53,95*
€ 63,76*
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 62,13*
€ 73,93
pro Box
ab 3 Boxen
€ 58,11*
€ 69,15
pro Box
ab 6 Boxen
€ 54,31*
€ 64,63
pro Box
1 Box enthält 3.000 Stück (ab € 0,01811* pro Stück)
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608200016
ab € 45,41*
Ähnlich
Bosch
2608200017
ab € 54,98*
Ähnlich
Bosch
2608200018
ab € 47,70*
Ähnlich
Bosch
2608200025
ab € 75,45*
Ähnlich
Bosch
2608200026
ab € 84,01*
Ähnlich
Bosch
2608200027
ab € 93,22*
Ähnlich
Bosch
2608200021
ab € 59,95*
Ähnlich
Bosch
2608200022
ab € 73,50*
Ähnlich
Bosch
2608200023
ab € 63,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG