Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt) 25 mm, 16tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild statisch
Produktbild statisch
Logo/Symbolbild
Logo/Symbolbild
Logo/Symbolbild
Artikel-Nr.:
     824-2607001930
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001930
EAN/GTIN:
     3165140322935
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
16tlg. Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt) 25 mm, 16tlg. Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt)
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
16
Anzahl der Bits gesamt:
16
Sparte:
74
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079030
Bruttogewicht:
0,135 kg
Nettogewicht:
0,135 kg
Volumen:
0,212 cdm
Länge:
83 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
32 mm
Länge mm:
25
Produkttext, ZB grau:
16tlg. Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt)
Spezifikation:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Bit-Satz, nicht kategorisiert, 16tlg. Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt)
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
pro Satz
€ 10,90*
€ 28,69*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,26*
€ 29,87*
Lager 824
k.A.
pro Packung
€ 4,50*
ab € 26,93*
€ 29,94*
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,42*
€ 30,69*
5 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,39*
€ 33,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 1,68313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2607001924
ab € 16,88*
Ähnlich
Bosch
2607001929
ab € 25,26*
Ähnlich
Bosch
2607001933
ab € 36,75*
Ähnlich
Bosch
2607001934
ab € 38,46*
Ähnlich
Bosch
2607001936
ab € 5,13*
Ähnlich
Bosch
2607001937
ab € 10,62*
Ähnlich
Bosch
2607001941
ab € 10,62*
Ähnlich
Bosch
2607001939
ab € 10,62*
Ähnlich
Bosch
2607001943
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG