Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

16tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart (gemischt) 25 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild statisch
Produktbild statisch
Logo/Symbolbild
Logo/Symbolbild
Logo/Symbolbild
Logo/Symbolbild
Artikel-Nr.:
     824-2607001927
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001927
EAN/GTIN:
     3165140322904
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
16tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart (gemischt) 25 mm, 16tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart (gemischt)
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
16
Anzahl der Bits gesamt:
16
Sparte:
74
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079030
Bruttogewicht:
0,136 kg
Nettogewicht:
0,136 kg
Volumen:
0,253 cdm
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
35 mm
Länge mm:
25
Produkttext, ZB grau:
16tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart (gemischt)
Spezifikation:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Bit-Satz, nicht kategorisiert, 16tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart (gemischt)
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 10,90*
€ 21,97*
€ 5,95*
ab € 19,48*
€ 23,02*
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 20,90*
€ 23,15*
6 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 19,67*
€ 23,77*
5 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 21,18*
€ 25,58*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,15*
€ 27,55
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 21,98*
€ 26,16
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 20,90*
€ 24,87
pro Satz
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 1,30625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2607001925
ab € 14,82*
Ähnlich
Bosch
2607001931
ab € 28,51*
Ähnlich
Bosch
2607001935
ab € 8,17*
Ähnlich
Bosch
2607001938
ab € 8,17*
Ähnlich
Bosch
2607001942
ab € 8,17*
Ähnlich
Bosch
2607001940
ab € 8,17*
Ähnlich
Bosch
7ERSICHERHEITS
ab € 10,62*
Ähnlich
Bosch
PROM_27-TLG.RA
ab € 13,29*
Ähnlich
Bosch
2607001923
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG