Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4 UNC, für BK Nass 92 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild dynamisch
Produktbild dynamisch
Artikel-Nr.:
     824-2600116057
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2600116057
EAN/GTIN:
     3165140597555
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamantbohrkrone
Segmente für Bohrkronen
Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete 6, 11,5 mm
Weitere Informationen:
Nennmaß:
92
Sparte:
74
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
82075010
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,046 kg
Volumen:
0,270 cdm
Länge:
165 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
19 mm
Anzahl Segmente:
6
Für Bohrkronendurchmesser mm:
92
Segmenthöhe mm:
11,5
Spezifikation:
6, 11,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Segmente für Diamantbohrkronen, diamant-bohrkrone bosch, Diamanttrennen, -schleifen und -bohren, Nassbohrkronen, Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,98*
  
Preis gilt ab 6 Beutel
1 Beutel enthält 8 Stück (ab € 8,1225* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 76,58*
€ 91,13
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 69,57*
€ 82,79
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 64,98*
€ 77,33
pro Beutel
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG