Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4, für BK Nass 62 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild dynamisch
Produktbild dynamisch
Artikel-Nr.:
     824-2600116055
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2600116055
EAN/GTIN:
     3165140597395
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamantbohrkrone
Segmente für Bohrkronen
Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete 6, 11,5 mm
Weitere Informationen:
Nennmaß:
62
Sparte:
74
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
82075010
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,165 cdm
Länge:
165 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Anzahl Segmente:
6
Für Bohrkronendurchmesser mm:
62
Segmenthöhe mm:
11,5
Spezifikation:
6, 11,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Segmente für Diamantbohrkronen, diamant-bohrkrone bosch, Diamanttrennen, -schleifen und -bohren, Nassbohrkronen, Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 50,21*
€ 58,51*
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 73,07*
€ 5,95*
ab € 65,68*
€ 73,25*
6 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 72,32*
€ 80,54*
€ 5,95*
ab € 72,45*
€ 80,79*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 58,51*
€ 69,63
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 54,34*
€ 64,66
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 50,21*
€ 59,75
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 10,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2600116060
ab € 67,00*
Ähnlich
Bosch
2600116061
ab € 71,70*
Ähnlich
Bosch
2600116062
ab € 90,43*
Ähnlich
Bosch
2600116063
ab € 98,24*
Ähnlich
Bosch
2600116064
ab € 98,24*
Ähnlich
Bosch
2600116053
ab € 42,09*
Ähnlich
Bosch
2600116054
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG