Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Einsätze für No.1 F Plus 6/4 | für F-Schraubstecker zum Auswechseln | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10051145 (52100008) WEICON Modul-Einsatz für No.1 F Plus 6/4, rot
Weicon 10051145 (52100008) WEICON Modul-Einsatz für No.1 F Plus 6/4, rot
Weicon 10051145 (52100008) WEICON Modul-Einsatz für No.1 F Plus 6/4, rot
Artikel-Nr.:
     8217-52100008
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52100008
EAN/GTIN:
     4024596024437
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Modul-Einsätze für die No. 1 F Plus 6/4
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
1.0 Stück
Katalogtext:
Modul-Einsätze für die No. 1 F Plus 6/4
Keyfacts:
Modul-Einsätze für die No. 1 F Plus 6/4 | Rotes Modul
MASTER:
MA52100008
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Coax-StripperNo.1FPlus, No.1F, No.1-F, No1F, Coax-Stripper, CoaxStripper, 1F, 1FPlus, 1Fplus, platzsparend, demontieren, montieren, Demontage, Montage, F-Stecker, FStecker, f-stecker, fstecker, Sechs-Kant,sechskant, Sechskant, Aufdrehen, F-Schraubstecker, FSchraubstecker, f-schraubstecker, fschraubstecker, wechselbare, Messerkassette,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 7,82*
€ 10,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 11,62*
Lager 8217
2000
1
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,75*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 9,77*
€ 12,71*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8217
Versand: Lager 8217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.