Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA Sensor No. 40 | LSA-Anlegewerkzeug inkl. Sensor zur Abtastung der Aderendlage | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot
Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot
Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot
Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot
Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot
Artikel-Nr.:
     8217-52000040
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000040
EAN/GTIN:
     4024596058999
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit dem Sensor No. 40 können Adern mit einem Leitungsdurchmesser von 0,35 - 0,9 mm und einem Aderdurchmesser von 0,7 - 2,6 mm auf LSA-Leisten oder - Blöcke aufgeschaltet werden. Durch einen leichten Druck auf das Werkzeug werden Adern in nur einem Arbeitsgang kontaktiert und abgeschnitten. Ein manuelles Abisolieren oder Schrauben ist hierbei nicht erforderlich. Die integrierte Schere kann bei Bedarf abgeschaltet werden, beispielsweise wenn das Abschneiden eines Aderrestendes nicht erwünscht ist. Mithilfe eines Sensors wird sichergestellt, dass die Schere erst aktiviert wird, sobald die Ader tief genug in den Kontakt eingedrückt wurde. Bei Doppel-beschaltungen von Kontakten kann der Sensor deaktiviert werden (OFF). Des Weiteren verfügt der LSA Sensor No. 40 über einen ausklappbaren Ziehhaken zum Entfernen von Adern aus dem LSA-Kontakt sowie über eine ausklappbare Entriegelungsklinge zum Lösen von LSA-Modulen vom Montagebügel. Das Werkzeug ist bis zu 200.000 Beschaltungen ausgelegt (bei 0,4 mm Aderdurchmesser).
Weitere Informationen:
Zulassung / Zertifikat:
geprüft bis zu 200.000 Beschaltungen
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Mit dem Sensor No. 40 können Adern mit einem Leitungsdurchmesser von 0,35 - 0,9 mm und einem Aderdurchmesser von 0,7 - 2,6 mm auf LSA-Leisten oder - Blöcke aufgeschaltet werden. Durch einen leichten Druck auf das Werkzeug werden Adern in nur einem Arbeitsgang kontaktiert und abgeschnitten. Ein manuelles Abisolieren oder Schrauben ist hierbei nicht erforderlich. Die integrierte Schere kann bei Bedarf abgeschaltet werden, beispielsweise wenn das Abschneiden eines Aderrestendes nicht erwünscht ist. Mithilfe eines Sensors wird sichergestellt, dass die Schere erst aktiviert wird, sobald die Ader tief genug in den Kontakt eingedrückt wurde. Bei Doppel-beschaltungen von Kontakten kann der Sensor deaktiviert werden (OFF). Des Weiteren verfügt der LSA Sensor No. 40 über einen ausklappbaren Ziehhaken zum Entfernen von Adern aus dem LSA-Kontakt sowie über eine ausklappbare Entriegelungsklinge zum Lösen von LSA-Modulen vom Montagebügel. Das Werkzeug ist bis zu 200.000 Beschaltungen ausgelegt (bei 0,4 mm Aderdurchmesser).
Beschreibung:
Das LSA-Anlegewerkzeug Sensor No. 40 gehört zur Gruppe der Spezialwerkzeuge und dient zur Beschaltung aller gängigen LSA-Baureihen.
Einsatzbereich:
Beschaltung LSA-Baureihe
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
60.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Katalogtext:
Mit dem Sensor No. 40 können Adern mit einem Leitungsdurchmesser von 0,35 - 0,9 mm und einem Aderdurchmesser von 0,7 - 2,6 mm auf LSA-Leisten oder - Blöcke aufgeschaltet werden. Durch einen leichten Druck auf das Werkzeug werden Adern in nur einem Arbeitsgang kontaktiert und abgeschnitten. Ein manuelles Abisolieren oder Schrauben ist hierbei nicht erforderlich. Die integrierte Schere kann bei Bedarf abgeschaltet werden, beispielsweise wenn das Abschneiden eines Aderrestendes nicht erwünscht ist. Mithilfe eines Sensors wird sichergestellt, dass die Schere erst aktiviert wird, sobald die Ader tief genug in den Kontakt eingedrückt wurde. Bei Doppel-beschaltungen von Kontakten kann der Sensor deaktiviert werden (OFF). Des Weiteren verfügt der LSA Sensor No. 40 über einen ausklappbaren Ziehhaken zum Entfernen von Adern aus dem LSA-Kontakt sowie über eine ausklappbare Entriegelungsklinge zum Lösen von LSA-Modulen vom Montagebügel. Das Werkzeug ist bis zu 200.000 Beschaltungen ausgelegt (bei 0,4 mm Aderdurchmesser).
Keyfacts:
Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen Ablängen von Kabeladern an LSA-Leisten | mit ausklappbarem Ziehaken und Entriegelungsklinge | besitzt einen Sensor zur Abtastung der Aderendlage
Länge:
185.0 mm
MASTER:
MA52000040
Material:
robustes Polyamid
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). Glatte Oberflächen sollten mechanisch aufgeraut werden. Zur Haftverbesserung bei schwer verklebbaren Kunststoffen (z.B. PE, PP, POM, PTFE), thermoplastischen Elastomeren (TPE) und Silicone, kann WEICON CA-Primer auf die Klebfläche aufgetragen werden.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
Sensor mit Abtastfunktion, Schere abschaltbar
Weitere Suchbegriffe: LSA Anlegewerkzeug, abisolierer weicon, abisolierer, Weicon, LSA, Sensor, Abisolierzange, datenkabel, krimpzange, crimpzange, netzwerkdose, schere, Spezialwerkzeug, Zangenset, Auflagewerkzeug, auflegewerkzeug, anlagewerkzeug, lsa-leiste, lsablöcke, abisolieren, abschneiden, leitung, sensorziehhaken, weicon, weicontools, lsa werkzeug, lsa auflegewerkzeug, netzwerk werkzeug, lsa anlegewerkzeug, anlegerwerkzeug netzwerk, lsa verteiler, netzwerkkabel, anlegewerkzeug, patch werkzeug, auflegewerkzeug netzwerk, patchzange, netzwerkkabel zange, lsa zange, netzwerk auflegewerkzeug, netzwerk patchfeld, beschaltungswerkzeug, lsa leiste, netzwerkdose werkzeug, lan zange, lan auflegewerkzeug, netzwerk zange, netzwerktester, telefondose aufputz, auflegewerkzeug cat 7, netzwerkzange, tool patch, netzwerktester kabeltester, netzwerkzeugset, cat 7 kabel, patchkabel, netzwerk patchpanel, lan patchfeld, patchpanel, LSA Werkzeug, Netzwerk Werkzeug, Netzwerkdose, Netzwerkkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 29,76*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 24,67*
€ 31,55*
12
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 32,27*
Lager 8217
2000
1
€ 5,90*
ab € 25,21*
€ 35,07*
Preise: Lager 8217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8217
Versand: Lager 8217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.