Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-52000030 Herst.-Nr.: 52000030 EAN/GTIN: 4024596032555 |
| |
|
| | |
| Mit dem Weicon Data-Strip können verschirmte Datenkabel und Sonderleitungen mit einem Durchmesser von 4 - 10 mm und Isolationsstärken von 0,2 bis 1,4 mm abisoliert werden. Durch das integrierte Stellrad lässt sich das Messer auf unterschiedliche Isolationsstärken einstellen. Das stufenlose einstellbare Messer lässt sich nach Bedarf erneuern. Eine weitere Funktion ist das Abisolieren der Litzen mit Längenanschlag im Bereich von 0,2 - 0,8 mm. Der integrierte Seitenschneider trennt mühelos Kabel CU/AI mit bis zu 8 mm Durchmesser. Weitere Informationen: | | Zubehör: | Ersatzmessersatz, Art. No. 52953030 | Zulassung / Zertifikat: | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Mit dem Weicon Data-Strip können verschirmte Datenkabel und Sonderleitungen mit einem Durchmesser von 4 - 10 mm und Isolationsstärken von 0,2 bis 1,4 mm abisoliert werden. Durch das integrierte Stellrad lässt sich das Messer auf unterschiedliche Isolationsstärken einstellen. Das stufenlose einstellbare Messer lässt sich nach Bedarf erneuern. Eine weitere Funktion ist das Abisolieren der Litzen mit Längenanschlag im Bereich von 0,2 - 0,8 mm. Der integrierte Seitenschneider trennt mühelos Kabel CU/AI mit bis zu 8 mm Durchmesser. | Beschreibung: | Weicon Data-Strip No.30 ist vielseitig einsetzbar. Neben Datenkabeln lassen sich auch Steuerleitungen, Patchkabel, Telefonleitungen und Bus-Leitungen einfach und sicher abisolieren. | Einsatzbereich: | Außendurchmesser 4 -10 mm, Abisolierbereich von 0,05 - 0,5 mm² Litzen mit einem Durchmesser von 0,2 -0,8 mm | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 60.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | einstellbar + wechselbar | Kabeltyp: | Datenkabel, Telefonleitungen, Steuerleitungen, Sonderleitungen | Katalogtext: | Mit dem Weicon Data-Strip können verschirmte Datenkabel und Sonderleitungen mit einem Durchmesser von 4 - 10 mm und Isolationsstärken von 0,2 bis 1,4 mm abisoliert werden. Durch das integrierte Stellrad lässt sich das Messer auf unterschiedliche Isolationsstärken einstellen. Das stufenlose einstellbare Messer lässt sich nach Bedarf erneuern. Eine weitere Funktion ist das Abisolieren der Litzen mit Längenanschlag im Bereich von 0,2 - 0,8 mm. Der integrierte Seitenschneider trennt mühelos Kabel CU/AI mit bis zu 8 mm Durchmesser. | Keyfacts: | Innenmesser auf Isolationsstärke einstellbar I Arbeitsbereich 0,05 - 0,5 mm² / 4 - 10 mm Ø I Präzises Abisolieren durch verstellbaren Längenanschlag (3,5 - 14 mm) I Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø I Abisolieren von Leitern und Stränge, z.B. an Telefonkabeln I Entfernen der äußeren Isolierung von Datenkabeln | Lieferumfang: | Stripper | Länge: | 125.0 mm | MASTER: | MA52000030 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | Seitenschneider bis 8 mm Cu/AL, verstellbarer Längenanschlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Seitenschneider, weicon abisolierzange, abisolierzange, Weicon, data-strip, No.30, mikro, abisolierer, entmantler, seitenschneider, schneidwerkzeug, datenkabel, netzwerkkabel, leiter, catkabel, patchtelefonkabel, krimpzange, abmantelung, abisolierwerkzeug, steuerleitungen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,95* | € 23,74* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,70* | € 23,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,03* | € 25,67* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,53* | € 25,68* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,25* | € 27,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|