Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-52000016 Herst.-Nr.: 52000016 EAN/GTIN: 4024596047603 |
| |
|
| | |
| Der Quadro-Entmanteler No. 16 ist ein neu entwickeltes Werkzeug für den professionellen Anwender in Industrie und Handwerk. Das 4-in-1-Werkzeug erfüllt mehrere Funktionen: Rundschnitt – Längsschnitt – Abisolieren – Schneiden. So können mehrere Werkzeuge durch ein einziges ersetzt werden. Das spart Geld und Platz im Werkzeugkoffer. Die optimal integrierte Kabelführung im Gehäuse sorgt für ein sicheres, präzises und komfortables Abmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8,0 - 13,0 mm. (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm). Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der ausgeprägte Griff bewirkt, dass der Quadro-Entmanteler No. 16 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Auch an schwerzugänglichen Stellen oder in Abzweig- und Verteilerdosen können Kabel mit dem Werkzeug bündig abgemantelt und abisoliert werden. Die Schnitttiefe muss nicht extra manuell reguliert werden. Alle gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 - 6 mm² können im integrierten Abisolierbereich bearbeitet werden. Das Universalwerkzeug besitzt eine versenkbare Hakenklinge, die in jeder Position fest arretierbar und leicht zu wechseln ist. Weitere Informationen: | | Zubehör: | 52953040 Hakenlinge für No.16 | Mehrwert: | wechselbare Hakenklinge mehrfach arretierbar | Zulassung / Zertifikat: | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Entmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel von 8 - 13 mm ø, Hakenklinge und Abisolierbereich sind integriert. Schneller und einfacher Längsschnitt durch optimierte Kabelführung im Gehäuse. Integrierter Abisolierbereich für alle flexiblen und massiven Leiter mit den Querschnitten 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,0 mm². Versenkbare Hakenklinge, in jeder Position fest arretierbar und leicht zu wechseln. | Beschreibung: | Die WEICON-Entmantler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmantler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen. | Einsatzbereich: | abisolieren von Leitern 0,5 - 6,0 mm² | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 53.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | fest eingesetzt, nicht wechselbar | Kabeltyp: | alle gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit PVC-Isolationen | Katalogtext: | Der Quadro-Entmanteler No. 16 ist ein neu entwickeltes Werkzeug für den professionellen Anwender in Industrie und Handwerk. Das 4-in-1-Werkzeug erfüllt mehrere Funktionen: Rundschnitt \u2013 Längsschnitt \u2013 Abisolieren \u2013 Schneiden. So können mehrere Werkzeuge durch ein einziges ersetzt werden. Das spart Geld und Platz im Werkzeugkoffer. Die optimal integrierte Kabelführung im Gehäuse sorgt für ein sicheres, präzises und komfortables Abmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8,0 - 13,0 mm. (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm). Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der ausgeprägte Griff bewirkt, dass der Quadro-Entmanteler No. 16 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Auch an schwerzugänglichen Stellen oder in Abzweig- und Verteilerdosen können Kabel mit dem Werkzeug bündig abgemantelt und abisoliert werden. Die Schnitttiefe muss nicht extra manuell reguliert werden. Alle gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 - 6 mm² können im integrierten Abisolierbereich bearbeitet werden. Das Universalwerkzeug besitzt eine versenkbare Hakenklinge, die in jeder Position fest arretierbar und leicht zu wechseln ist. | Keyfacts: | Multifunktionell mit optimierter Kabelführung | Rundschnitt \u2013 Längsschnitt \u2013 Abisolieren \u2013 Schneiden | wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar | Länge: | 125.0 mm | MASTER: | MA52000016 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | wechselbare Hakenklinge mehrfach arretierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer, WeiconNo.16, Rundkabel, 4in1Abisolierer, 8-13mm, 4in1, Abisolierzange, Feuchtraumkabel,Entmanteln, entmanteler, abmanteler, elektriker werkzeuge, abisolierzange, kabel, kabelentmanteler, werkzeug, mantelabisolierer, kabelwerkzeug, rundabmantler, abmantel werkzeug, entmantelungswerkzeug, abmantelungswerkzeug, kabelstripper, elektrowerkzeug, kabelabmantler, abmantelwerkzeug, nym, rundschnitt, längsschnitt, abisolieren, schneide, entmanteln, PVC, mantelleitung, steuerleitung, schlauchleitung, leitung, verteilerdose, tüv, gs siegel, Schaltschrank, Hohlwanddose, Verteilerdose, Unterputzdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 21,25* | € 22,97* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,21* | € 25,06* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,69* | € 25,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,47* | € 26,66* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,87* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|