Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-52000003 Herst.-Nr.: 52000003 EAN/GTIN: 4024596015152 |
| |
|
| | |
| Der Combi-Coax No. 3 ermöglicht ein stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxialkabel, NYM-Kabel und flexiblen Kabel. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Der Combi-Coax No. 3 entmantelt Coaxial-Kabel mit einem Durchmesser von 4,8 – 7,5 mm, NYM-Kabel von 3 x 0,75 mm² und flexible-Kabel von 10 und 16 mm². Zusätzlich verfügt der Combi-Coax No. 3 über einen gut zugänglichen Seitenschneider für Kabel bis 8 mm Durchmesser. Beim Einsatz des Entmantlers zeigt sich beim Abisolieren ein präzises Schnittbild. Mit dem Messer des Entmantlers auf Seite A kann beispielsweise der erste Mantel eines Coaxialkabels entfernt werden. Anschließend wird mit der Seite B der innere Leiter entmantelt. Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Der Combi-Coax No. 3 ermöglicht ein stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel, NYM-Kabel und flexiblen Kabel. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Der Combi-Coax No. 3 entmantelt Koaxialkabel mit einem Durchmesser von 4,8 \u2013 7,5 mm, NYM-Kabel von 3 x 0,75 mm² und flexible-Kabel von 10 und 16 mm². Zusätzlich verfügt der Combi-Coax No. 3 über einen gut zugänglichen Seitenschneider für Kabel bis 8 mm Durchmesser. Beim Einsatz des Entmantelers zeigt sich beim Abisolieren ein präzises Schnittbild. Mit dem Messer des Entmantelers auf Seite A kann beispielsweise der erste Mantel eines Koaxialkabels entfernt werden. Anschließend wird mit der Seite B der innere Leiter entmantelt. | Beschreibung: | Die WEICON-Entmanteler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen. | Einsatzbereich: | Koaxialkabel mit Aussendurchmesser 4,8 - 7,5 mm, NYM 3 x 0,75mm², flexible Kabel 10mm², 16mm² | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 55.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | fest eingesetzt, nicht wechselbar | Kabeltyp: | Coaxialkabel bzw. Antennen- und Übertragungskabel, | Katalogtext: | Der Combi-Coax No. 3 ermöglicht ein stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxialkabel, NYM-Kabel und flexiblen Kabel. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Der Combi-Coax No. 3 entmantelt Coaxial-Kabel mit einem Durchmesser von 4,8 \u2013 7,5 mm, NYM-Kabel von 3 x 0,75 mm² und flexible-Kabel von 10 und 16 mm². Zusätzlich verfügt der Combi-Coax No. 3 über einen gut zugänglichen Seitenschneider für Kabel bis 8 mm Durchmesser. Beim Einsatz des Entmantlers zeigt sich beim Abisolieren ein präzises Schnittbild. Mit dem Messer des Entmantlers auf Seite A kann beispielsweise der erste Mantel eines Coaxialkabels entfernt werden. Anschließend wird mit der Seite B der innere Leiter entmantelt. | Keyfacts: | Parallele Messeranordnung erlaubt noch schnelleres Abisolieren I Ermöglicht zwei- oder dreistufiges Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel I Arbeitsbereich 4,8 - 7,5 mm Ø I Integrierter und gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø I Auch für flexible Kabel geeignet | Länge: | 125.0 mm | MASTER: | MA52000003 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | Seitenschneider, Stufenweises abisolieren möglich, durch 2 verschiedene Klingenabstände, Längenskala |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Seitenschneider, weicon abisolierzange, abisolierzange, WeiconCombi-CoaxNo.3, Abisolieren, Kabelabisolieren, Präzise, Entmanteln, Entmantlern, CombiZange, NYMKabel, Crimpzange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,61* | € 17,86* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,54* | € 17,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,24* | € 18,68* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,41* | € 18,69* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,22* | € 20,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|