Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-50054428 Herst.-Nr.: 50054428 EAN/GTIN: 4024596015077 |
| |
|
| | |
| Das Kabelmesser 4-28 G ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Das Kabelmesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Mehrkomponenten-Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich verfügt das 4-28 G über eine gerade Klinge, die mit einer Schutzkappe versehen werden kann. Weitere Informationen: | | Zubehör: | Ersatznmesser, Art.Nr. 5010001 | 3485530,3484907,50615541,50561306,3492526 | Zulassung / Zertifikat: | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Das Kabelmesser 4-28 G ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Das Kabelmesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Mehrkomponenten-Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich verfügt das 4-28 G über eine gerade Klinge, die mit einer Schutzkappe versehen werden kann. | Beschreibung: | Die WEICON-Kabelmesser ermöglichen ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Kabelmesser umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen. | Einsatzbereich: | Aussendurchmesser 4 - 28 mm | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 99 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | einstellbar + wechselbar | Kabeltyp: | feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen, Rund- und Feuchtraumkabel | Katalogtext: | Das Kabelmesser 4-28 G ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Das Kabelmesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Mehrkomponenten-Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich verfügt das 4-28 G über eine gerade Klinge, die mit einer Schutzkappe versehen werden kann. | Keyfacts: | für alle gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm Ø | gerade Klinge I stufenloses und einfach zu bedienendes Stellrad I selbstdrehendes Innenmesser I präzises, schnelles und sicheres Abmanteln I Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø I Mehrkomponentengriff mit ergonomischer Form | Lieferumfang: | Kabelmesser | Länge: | 175 mm | MASTER: | MA50054428 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | Gerade Klinge mit Schutzkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, weicon abisoliermesser, abisolier messer, Kabelmesser No. 4-28G, 4-28 mm, Koaxialkabel, Feuchtraumkabel, Rundschnitt, Längssschnitt, Polyamid, Hakenklinge, TÜV, TÜV/GS geprüft |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 8,93* | € 12,58* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,01* | € 12,82* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,28* | € 13,07* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 10,85* | € 13,45* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,70* | € 15,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|