Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Klebeband Transparent | doppelseitig | 3 m | transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8217-14100319
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     14100319
EAN/GTIN:
     4024596076078
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
WEICON Montage-Klebeband Transparent ist ein doppelseitiges, hochtransparentes Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff. Das Klebeband eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle konstruktive Verklebungen, bei denen transparente Gegenstände sowohl im Innen- als auch im Außenbereich dauerhaft befestigt werden. Das transparente Klebeband haftet fest und sicher auf nahezu allen glatten Oberflächen, wie Glas, Kunststoff, Stahl, Aluminium, Fliesen, oder Kacheln. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +160°C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen und sorgt für eine sichere Positionierung der zu verklebenden Objekte. Das transparente Montage-Klebeband kann in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, wie in der Werbetechnik, im Messe- und Ausstellungsbau, im Küchen- und Möbelbau, im Caravaning-Bereich, in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Metallbau und in der Elektronikindustrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Banddicke:
0.5 mm
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Belastbar nach:
24 Std.
Breite:
19.0 mm
Bruchkraft:
9.0 N/cm
Farbe:
transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
3.0 m
Katalogtext:
WEICON Montage-Klebeband Transparent ist ein doppelseitiges, hochtransparentes Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff. Das Klebeband eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle konstruktive Verklebungen, bei denen transparente Gegenstände sowohl im Innen- als auch im Außenbereich dauerhaft befestigt werden. Das transparente Klebeband haftet fest und sicher auf nahezu allen glatten Oberflächen, wie Glas, Kunststoff, Stahl, Aluminium, Fliesen, oder Kacheln. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +160°C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen und sorgt für eine sichere Positionierung der zu verklebenden Objekte. Das transparente Montage-Klebeband kann in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, wie in der Werbetechnik, im Messe- und Ausstellungsbau, im Küchen- und Möbelbau, im Caravaning-Bereich, in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Metallbau und in der Elektronikindustrie zum Einsatz kommen.
Kerngröße:
40.0 mm
Keyfacts:
Feuchtebeständig | UV-beständig | haftstark
Klebkraft auf Stahl:
20.0 N/cm
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lieferumfang:
Montageklebeband
Länge:
3.0 m
MASTER:
MA14100319
Oberflächenvorbehandlung:
Oberfläche vor Gebrauch reinigen und entfetten.
Reißdehnung|ISO 37, S3A:
750.0 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
T-Block Zugfestigkeit auf Aluminium:
80.0 N/cm²
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +160 °C
Tragkraft:
80.0 kg/m
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Die Verarbeitungstemperaur beim Anbringen sollte über 15°C liegen.
Verkaufsgebinde:
Schachtel
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, montage-klebeband transparent weicon, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, transparent, extra stark, Glas, Metall, Kunsstoff, Auto, Outdoor, Fliegengitter, Fenster, doppelseitig, hochtransparent, haftstark, Klebeband, anspruchsvolle konstruktive Verklebungen, glatten Oberflächen, Camping, Kleben statt Bohren, Indoor, dauerhaft, dauerhaftend, Klebebandrolle, UV-beständig, feuchtigkeitsbeständig, Werbetechnik, Messebau, Ausstellungsbau, Küchenbau, Möbelbau, Caravaning, Karosserietechnik, Fahrzeugtechnik, Metallbau, Elektronikindustrie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 8,71*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,44*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 7,10*
€ 9,57*
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 9,73*
Lager 8217
2000
1
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 10,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,25*
€ 12,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 2,32334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8217
Versand: Lager 8217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.