Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GG 28/370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geradschleifer GG 28/370
Geradschleifer GG 28/370
Geradschleifer GG 28/370
Geradschleifer GG 28/370
Artikel-Nr.:
     8205-10153000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GG 28/370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GG28/370
GG28 370
GG28-370
GG28370

GG 28-370 Druckluft Geradschleifer

Der Druckluft-Geradschleifer GG28/370 ist optimal ausgelegt für die Verwendung von Frässtiften. Der kleine, kompakte Druckluft-Stabschleifer ist auch für Fräs-, Schleif- und Entgratarbeiten unter engen Platzverhältnissen geeignet. Anwendungen liegen vorwiegend im Formen-, Maschinen- und Behälterbau sowie in Gießereien und in der Kunststoffindustrie.Dieser Druckluft-Geradschleifer ist ein kurzes (171 mm) und leichtes Werkzeug mit einer Standard-Spannzangen-Aufnahme Ø 6 mm.
Der Werker wird vor lästiger Abluft durch eine Schlauch-in-Schlauch-Lösung geschützt.
Das Schleifwerkzeug ist vibrations- (0,6 m/s2) und geräuscharm und so für den täglichen Einsatz ein zuverlässiger Partner.
Die Drehzahl ist vorzugsweise ausgelegt für die Verwendung von Frässtiften.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 280
  • Drehzahl [min-1]: 37500
  • Aufnahme: Spannzangenaufnahme (Ø 6 mm)
  • Spannbereich Ø [mm]: 6
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Gerade
  • Zubehör max. Ø [mm]: 16
  • Länge [mm]: 171
  • Gehäuse Ø [mm]: 35
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.5
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Luftverbrauch [l/s]: 5.8
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 76
  • Vibration [m/s2]: 0.6
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
  • IMPA:592093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 400,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-4x15
€ 72,10*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-6x15
€ 99,90*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-8x15
€ 119,20*
Zubehör
Holger Clasen
FST-SET-1506HM
€ 131,30*
Zubehör
Holger Clasen
TF6
€ 90,90*
Zubehör
Holger Clasen
MWE-R1/2-SK
€ 380,00*
Zubehör
Holger Clasen
SST-SET-2001OG
€ 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.