Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GG 30/150 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geradschleifer GG 30/150 K
Geradschleifer GG 30/150 K
Geradschleifer GG 30/150 K
Geradschleifer GG 30/150 K
Geradschleifer GG 30/150 K
Artikel-Nr.:
     8205-10135000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GG 30/150 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GG30/150K
GG30 150K
GG30150K
GG30 150-K

GG 30-150 K Druckluft-Geradschleifer

Der Druckluft-Geradschleifer GG30/150K mit Fliehkraftregler ist langlebig, leistungsstark und für viele Fräs- und Schleifarbeiten geeignet. Der pneumatische Geradschleifer findet vielfach Einsatz in der Industrie: im Formen-, Maschinen- und Behälterbau sowie in Gießereien und in der Kunststoffindustrie.Ruhiger, vibrationsarmer Lauf.
Genormte Spannzangenaufnahme Ø 6 mm.
Das Werkzeug ist optimiert für die Aufnahme radialer und axialer Kräfte.
Fliehkraftregler sorgt für gleichbleibende Drehzahl auch unter Belastung.
Hohe Standzeit und wartungsarm.
Modell ist mit langem Ventilhebel ausgestattet.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 15000
  • Aufnahme: Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm)
  • Spannbereich Ø [mm]: 0.5 - 7.0
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Gerade
  • Ausstattung: Fliehkraftregler
  • Zubehör max. Ø [mm]: 30
  • Länge [mm]: 230
  • Gehäuse Ø [mm]: 40
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.6
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Luftverbrauch [l/s]: 9.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 78
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 971,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 41,50*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-4x15
€ 72,10*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-6x15
€ 99,90*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-8x15
€ 119,20*
Zubehör
Holger Clasen
DIA40-M
€ 126,50*
Zubehör
Holger Clasen
DIA65-M
€ 116,70*
Zubehör
Holger Clasen
FST-SET-1506HM
€ 131,30*
Zubehör
Holger Clasen
GK-3
€ 14,70*
Zubehör
Holger Clasen
TF6
€ 90,90*
Zubehör
Holger Clasen
SFR-3B-KORUND-60
€ 77,10*
Zubehör
Holger Clasen
SST-SET-2001OG
€ 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.