Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42817 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 42817 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Lindy 42817 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Lindy 42817 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-1819721
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42817
EAN/GTIN:
     4002888428170
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB-Kabel dürfen laut USB-Standard nur 5m lang sein. Mit diesem Kabel verdoppeln Sie diese Länge!
Sie können bis zu 5 solcher Kabel hintereinander verwenden und erreichen damit maximal 25m Länge zwischen Rechner und Endgerät.
- Kompatibel mit USB 2.0
- Abwärtskompatibel mit USB-1.1-Controllern und -Geräten
- Unterstützt Transferraten für High-Speed (480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) und Low Speed (1,5Mb/s)
- USB Bus powered
- unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9 und höher, Linux.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Stecker-Material
Nickel
Kontaktmaterial
Messing
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Übertragungsmedium
Verdrilltes Paar
Nominale Abschwächung
24AWG: 93.25Ohm/km 28AWG: 237.25Ohm/km
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
180 g
Biegeradius (min.)
48 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
15 x 40 x 6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
15 x 45 x 8 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 14,18*
1
€ 4,80*
ab € 10,83*
€ 14,72*
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 15,86*
2 Tage
24
1
€ 10,00*
ab € 11,74*
€ 15,86*
1
€ 6,78*
ab € 11,87*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.