Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI Fiber KVM IP Extender Set, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     820-100159458
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55348
EAN/GTIN:
     4016032501862
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
KVM Kabel
USB Extender

HDMI Fiber KVM IP Extender Set, 4K/60Hz

Ermöglicht HDMI-Signalübertragung in UHD-Auflösung (4K/60Hz) auf eine Distanz von bis zu 40 km (Singlemode) / 300 m (Multimode) in Punkt-zu-Punkt Verbindung und bietet eine KVM-Funktion an der Empfängerseite

Produktvorteile:

  • Hohe Reichweite: AV-Signalübertragung über Glasfaserkabel – Singlemode bis 40 km, Multimode bis 300 m - Punkt-zu-Punkt Verbindung
  • Erweiterbar über IP: Unterstützt bis zu 253 Empfänger (Displays) - Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung
  • Flexibel & leistungsstark über IP: Nutzung bestehender 1G-Netzwerkinfrastruktur bzw. Verwendung von 1G Netzwerkswitchen für Signalübertragung in unbegrenzter Distanz möglich - Kaskadierung
  • Erweiterungsmöglichkeiten: Zusätzliche Empfänger (RX) separat erhältlich (Modell: DS-55349)
  • SFP-Module separat erhältlich (nicht inklusive) - LC Singlemode (SM): DN-81002, LC Multimode (MM): DN-81000
  • Breite Kompatibilität: Unterstützt LC- & SC-SFP-Module sowie Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabel
  • Hervorragende Bildqualität: Übertragung in UHD von bis zu 4K/60Hz (3840x2160p) mit geringer Latenz von 80-140 ms
  • KVM-Funktion an der Empfängerseite - Anschluss von Maus & Tastatur zur Steuerung der Signalquelle
  • Zusätzliche Audioausgabe: 3,5 mm Stereoanschluss für eine separate Tonübertragung
  • HDMI Loop-Out: Anschluss eines lokalen Monitors an der Sendeeinheit (TX)

Das HDMI Fiber KVM Extender Set ermöglicht eine hochauflösende AV-Signalübertragung in 4K/60Hz (3840x2160p) über große Distanzen mittels Glasfaserkabel. Dabei werden sowohl Singlemode- (SM) als auch Multimode- (MM) Kabel unterstützt. In einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung können Signale über bis zu 40 km (Singlemode) oder 300 m (Multimode) verlustfrei übertragen werden. Zusätzlich erlaubt das Gerät eine Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung mit der Möglichkeit, Signale auf bis zu 253 Empfänger (Displays) zu verteilen. Dank der Unterstützung von 1G-Netzwerkswitches und der Nutzung der bestehenden 1G-Infrastruktur ist eine Signalübertragung über unbegrenzte Distanzen möglich. Dies geschieht durch Kaskadierung, wodurch das System flexibel erweitert werden kann. Für Projekte mit vielen Displays ist das Extender-Set um weitere Empfänger (RX) erweiterbar, wobei zusätzliche Empfängereinheiten separat erhältlich sind (Modell: DS-55349). Das System ist kompatibel mit LC- und SC-SFP-Modulen, wobei die passenden SFP-Module separat erhältlich sind (LC Singlemode (SM): DN-81002, LC Multimode (MM): DN-81000). Die Möglichkeit, sowohl Singlemode- als auch Multimode-Glasfaserkabel zu verwenden, gewährleistet eine hohe Flexibilität für unterschiedliche Einsatzbereiche. Ein weiteres herausragendes Merkmal des Extenders ist die KVM-Funktion an der Empfängerseite, die den Anschluss von Maus und Tastatur ermöglicht, um die Signalquelle direkt zu steuern. Zusätzlich steht ein 3,5-mm-Stereoanschluss für eine separate Audioausgabe zur Verfügung, um eine optimale Klangübertragung zu gewährleisten. Durch diese umfangreichen Funktionen eignet sich das HDMI Fiber KVM Extender Set ideal für Rechenzentren, Konferenzräume, Digital Signage, Broadcast-Umgebungen und industrielle Anwendungen, die eine stabile, verlustfreie und hochauflösende AV-Übertragung über große Distanzen erfordern.

Technische Daten:

  • Max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (3840x2160p)
  • Max. Reichweite: Singlemode (SM) bis 40 km, Multimode (MM) bis 300 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
  • HDMI 2.0
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Max. Video Bandbreite: 18 Gbps
  • Latenz: 80-140 ms
  • Max. HDMI-Kabellänge: 5 m
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Unterstützt bis 253 Empfängereinheiten
  • Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)
  • Anschlüsse Sendeeinheit (TX):
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss lokales Display
  • 1x SFP Ausgang (LC, SC) - Anschluss SFP-Modul
  • 1x USB-A (1.1) - Anschluss Signalquelle (PC)
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/2A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x RS232 Pass Trough - Steuerung angeschlossener Geräte
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x 3,5 mm Stereo Audio Eingang - Separate Audioauskopplung
  • 1x Reset-Taste
  • 3x Status LED
  • Anschlüsse Empfängereinheit (RX):
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Display
  • 1x SFP Eingang (LC, SC) - Anschluss SFP-Modul
  • 2x USB-A (1.1) - Anschluss Maus & Tastatur
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/2A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x RS232 Pass Trough - Steuerung angeschlossener Geräte
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x 3,5 mm Stereo Audio Ausgang - Separate Audioausgabe
  • 1x Reset-Taste
  • 3x Status LED
  • Betriebstemperatur: -10° - 50° C
  • Stromverbrauch: TX ca. 7,5 W, RX ca. 7,5 W
  • Kompression: H.265
  • Abmessungen (1 Einheit): L 10,6 x B 10,3 x H 2,6 cm
  • Gewicht: TX 307 g, RX 303 g
  • Gehäuse: Metall
  • Farbe: Schwarz
  • Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 40000 m
  • Übertragungstechnik: Fiber
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
40000 m
Übertragungstechnik:
Fiber
Videoausgang:
HDMI
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 291,98*
€ 317,64*
Lager 820
61 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 291,82*
€ 317,71*
€ 4,50*
ab € 294,42*
€ 320,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 295,04*
€ 321,13*
€ 3,50*
ab € 296,58*
€ 322,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,82*
€ 347,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81000
€ 13,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81002
€ 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.