Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALTEGURT ARAX-BELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-800750
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     800750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtel
Feuer
Gurt
Feuerwehr

ARAX BELT - Der flammfeste Haltegurt.

Der Haltegurt Arax Belt ist komplett aus flammfesten Aramid gefertigt und somit für extreme Feuerwehreinsätze geeignet.

  • verstellbare Steckschnallen
  • 2 Befestigungsringe für Werkzeugtaschen
  • 2 seitliche Halteösen
  • Befestigungslaschen für Abseilachter
  • Norm: EN 358, EN 137, EN 15025
  • Gewicht: 0,61kg
  • Gurt: flammfestes Aramid
  • Beschläge: Edelstahl
  • Temperatur: -35°C bis 170°C
  • Zersetzungstemperatur: 425°C
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrgurt, Guertel, Aramid, flammfest, Haltegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.