Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETTUNGSLEINE SCHWIMMFÄGIG 30M AUS 11 MM KM-SEIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-500029
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     500029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
Rettungsleine
Rettungsseil
Rettungswurfleine

Schwimmfähige Rettungsleine aus Kernmantelseil, nach EN 1891, aus Polyamid mit PE-Kern, 11 mm Ø, einerseits mit Einhand-Alu-Karabiner nach EN 362 eingenäht, anderes Ende stumpf abgeschmolzen. Länge 30 m

Zulassung: Kernmantelseil EN 1891 Karabiner EN 362

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.