Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilsack "Zenith" (85 l) - gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt hinten
Artikel-Nr.:
     817-4810017
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     4810017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilsack

Seilsack "Zenith"

Ausstattung:

  • Rollverschluss für einfaches Öffnen und Schließen
  • ergonomisch, verstellbare Schultergurte mit Hüftgurt
  • 2 Materialschlaufen und kleine Reißverschlusstasche innen

Technische Daten:

  • Größe (Höhe x Breite): 700 x 545 mm
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Fassungsvermögen: 85 Liter
  • Material: aus starkem und dauerhaftem VALMEX® Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Tasche, Rucksack, Seesack, Sack, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,085*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,125*
€ 215,539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,395*
€ 213,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,045*
€ 204,734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,255*
€ 195,463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,085*
€ 172,651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.