Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEUERWEHRGURT MIT SEIL (DIN14927/EN358) - Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-4220003
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     4220003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Haltegurt
Feuerwehrgurt
Feuerwehrhaltegurt
Feuerwehrt-Gurt

Aus 85 mm Synthetikgurte mit Doppeldornschnalle (DS)

Deutsche Ausführung, mit Twistlock-Karabiner mit Abseilöse Gurtfarbe schwarz Größe: 1.100 - 1.200 mm

Zulassung: DIN 14927/ EN 358

Weitere Suchbegriffe: Haltegurt, feuerwehrgurt haberkorn, feuerwehr haltegurt, feuerwehrgurt gr. 3, Gürtel, Feuer, Gurt, Feuerwehr, Guertel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,644*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,634*
€ 109,044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,614*
€ 107,831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,584*
€ 104,225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,274*
€ 100,286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,644*
€ 84,066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.