|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 817-402339 Herst.-Nr.: 402339 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Auffanggerät mit einer selbsttätigen Blockierfunktion. Das mitlaufende Auffanggerät läuft an der Führung (Seil) entlang, begleitet den Benutzer ohne manuelle Einstellungen während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch an der Führung. Die mögliche Sturzhöhe ergibt sich aus der Länge des Verbindungsmittels zwischen Auffanggerät und Auffanggurt. Grundsätzlich gilt je kürzer das Verbindungsmittel, desto kürzer der Fallweg. Das Verbindungsmittel darf in keinem Fall länger als 1 Meter sein. Das Gerät ist aufklappbar und kann somit an jeder beliebigen Stelle der Führung (Seil) montiert oder abgenommen werden. Material: Die Verwendung ist nur auf euroline Seilen zulässig! MAG 3 12-16 mm Zulassung: EN 353 2 / CE 0408 |
|  |  |
 | |  |  |
| |