Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL STRETCH / AHK - BFD 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-400273
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     400273
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

Lanyard Stretch Arrester

Beschreibung:

Einfaches Verbindungsmittel mit Stretch-Konstruktion und Bandfalldämpfer. Die Stretch Konstruktion erleichtert die Bedienung indem die Bandlänge bei Nicht-Gebrauch auf ein Minimum reduziert wird.

Ausstattung:

  • Stretch-Konstruktion aus Schlauchband
  • Oberes Ende: RH 60 Einhandkarabiner oder AHK Einhandkarabiner
  • Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner
  • Drehwirbel SWIVEL
  • Bandfalldämpfer ARRESTER mit abnehmbarer textiler Hülle

Technische Daten:

  • Norm: EN 354, EN 355
  • Gewicht: 0,77 kg
  • Material: 33 mm Schlauchband
  • Farbe: orange / schwarz
  • Kunststoff: PA Polyamid
  • Beschläge: Aluminium
  • Länge: 2 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.